Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
24 mm |
Longitud |
70 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro del agujero |
8.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
352 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.500 g |
Tamaño del cuadradillo |
5.5 mm |
Diámetro del vástago |
7 mm |
Normas |
DIN 352 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M10 x 1,5 |
Catálogo General |
0640210 |
Ficha Técnica |
32405350.pdf |