Engrasador cónico a presión

Ref.: 098646
Ver todas las versiones

ENG-DIN71412-A-H1-(A3F)-6

Descripción

ENG-DIN71412-A-H1-(A3F)-6
Engrasador cónico a presión
DIN 71412, forma A, acero cincado

Los engrasadores a presión solo son aptos para presiones bajas.


Compatible con sistema de almacenamiento ORSY


Los engrasadores a presión se fabrican en sobremedida. Pueden ser necesarias pruebas de montaje, en función del material.

Material

ST
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

6 mm
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

5.5 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Formulario

A, H1
Más Información

DIN

71412
Más Información

Diámetro de la espiga

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Catálogo General

098646

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top