Empuñadura cilíndrica

Ref.: 5099307008
Ver todas las versiones

POMO CILINDRICO AUTOMONTAJE M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO CILINDRICO AUTOMONTAJE M8
Empuñadura cilíndrica
Mango cilíndrico de diseño sólido, fijación automática

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

23 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.500 g
Más Información

Longitud de la palanca

65 mm
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información

Diámetro del vástago

19 mm
Más Información

Catálogo General

5099307008

Ficha Técnica

32406642.pdf
Scroll to top