Conector de manguera en T

Ref.: 050025019
Ver todas las versiones

EMPAL.REDUC.P/MANGUITO EN T D4/D6/D4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPAL.REDUC.P/MANGUITO EN T D4/D6/D4
Conector de manguera en T
Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

4 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera 2

6 mm
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera 3

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.320 g
Más Información

Diámetro interno

2.5 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Catálogo General

050025019

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top