Fresa de puntos de soldadura HSCo

Ref.: 0710006

MECHA PARA PUNTOS DE SOLDADURA 6MM

Descripción

MECHA PARA PUNTOS DE SOLDADURA 6MM
Fresa de puntos de soldadura HSCo
Fresa de puntos de soldadura estándar económica para aflojar puntos de soldadura con taladros de mano en paneles de carrocería convencionales de hasta 850 N/mm² de resistencia en todo tipo de vehículos.

Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de soldadura difíciles con todos los taladros de mano habituales

Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales

Excelente centrado de la broca en el punto de soldadura y perforación precisa

Punta de centrado de 115°

Perforación sin rebabas

Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Mantenga un número de revoluciones constante



Número de revoluciones máximo


  • Máx. 1100 rpm para ∅6 mm

  • Máx. 850 rpm para ∅8-9 mm

  • Máx. 650 rpm para ∅10 mm


Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes


  • Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm², chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico

  • Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas

  • No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)

  • No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos

Material

HSCo
Más Información

Longitud del vástago

38 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

28 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Diámetro de broca

6 mm
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.800 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

0710006
Scroll to top