Accesorio para enchufe

Ref.: 0510962032
Ver todas las versiones

CONEX TIPO MACHO-HEMBRA 24V 8POL

Descripción

CONEX TIPO MACHO-HEMBRA 24V 8POL
Accesorio para enchufe

Número de polos eléctricos

8 Uds
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de conectores de lengüeta

32 Uds
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.300 g
Más Información
Scroll to top