Material |
Latón, apto para agua potable |
Longitud |
41 mm |
Profundidad de inserción |
13 mm |
Ancho de llave |
27 mm |
Rosca de conexión |
IT G 1/2 pulgadas |
Anchura nominal DN |
DN 12 |
Ancho de llave 2 |
27 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
120.000 g |
Catálogo General |
0886000601 |
Ficha Técnica |
32408610.pdf |