Disco de cerdas

Ref.: 0673001155
Ver todas las versiones

CLNBRSH-BRISTLEDISC-GR-G50-D115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLNBRSH-BRISTLEDISC-GR-G50-D115
Disco de cerdas
Para limpieza y eliminación de recubrimientos, revestimientos y suciedad en metales, hormigón, piedra natural, madera y plástico

Fundido en una pieza

  • Las cerdas no se sueltan
  • Trabajo controlado y silencioso

Grano abrasivo de cerámica exclusivo y resistente

Alto rendimiento de corte, agresivo y vida útil extremadamente larga sin presión de pulido intensa

Producto indicado para 25 000 rpm como máximo

Se puede utilizar en prácticamente todas las máquinas de mano

Excelente eficacia en todas las situaciones hasta que el disco se desgasta por completo

Ahorra dinero

Sistemas de montaje de cambio rápido sin herramientas para diámetros de 50 y 75 mm

Montaje rápido y sencillo

Rosca M14 integrada para diámetros de 115 mm

No necesita de plato de soporte para disco de lija especial


Para eliminar depósitos duros, gruesos y finos, como pintura, óxido, cal, áreas adhesivas, residuos de juntas, revestimientos o suciedad en todos los tipos de metales, así como para limpiar hormigón, piedra natural, madera y plásticos

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño del grano

50
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96039091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Catálogo General

0673001155

Ficha Técnica

641059865.pdf
Scroll to top