Set llaves Allen plegables TX

Ref.: 071536 70
Ver todas las versiones

CJTO-LLAVERO TX INT.-8PCS

Descripción

CJTO-LLAVERO TX INT.-8PCS
Set llaves Allen plegables TX
8 piezas
En carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Punta TX
  • Varilla redonda
  • Cromada mate
  • Contenido: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • Práctico botón de expulsión para seleccionar fácilmente el tamaño de llave deseado.
  • La posición de 180° permite utilizarlo como destornillador

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.500 g
Más Información

Catálogo General

07153670
Scroll to top