Cable para vehículos FLY

Ref.: 077011100
Ver todas las versiones

CABLE-FLY-ZEBRA-6MM2-AZUL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-FLY-ZEBRA-6MM2-AZUL
Cable para vehículos FLY
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

4.7 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

6.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.020 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

077011100

Ficha Técnica

32408085.pdf
Scroll to top