Fijación de cierre giratorio

Ref.: 0501101340
Ver todas las versiones

MP-VW/AUDI-SCR-QUICKSEAL-SL-(DPO)-6X18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-VW/AUDI-SCR-QUICKSEAL-SL-(DPO)-6X18
Fijación de cierre giratorio

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

18.00 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

7.90 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

8D0805121
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

18.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.618 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,10-7,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

7,90-1,50 mm
Más Información

Catálogo General

0501101340

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top