Parte interior de la boquilla del regulador de chorro

Ref.: 0888950107
Ver todas las versiones

BOQUILLA REGULADOR CHORRO M28

Descripción

BOQUILLA REGULADOR CHORRO M28
Parte interior de la boquilla del regulador de chorro
Con protección antical

Filtro de plástico

  • Reduce los depósitos de cal
  • Antivandalismo, ya que los filtros no se pueden presionar

Material

PLA
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Caudal máximo

25.2 l/min
Más Información

Capacidad de flujo mínima

22.8 l/min
Más Información

Para boquilla

M28
Más Información

Condiciones de capacidad de flujo

a 3 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Capacidad de flujo máxima/mínima

22,8-25,2 l/min
Más Información
Scroll to top