Material |
SPGST |
Superficie |
FLZ |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
10 mm |
Formulario |
J |
Anchura de ojo |
11 mm |
Diámetro nominal |
125 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
132 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
125 mm |
Peso del producto (por artículo) |
83.050 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
129 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
0439125409 |