Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
26 mm |
Formulario |
J |
Anchura de ojo |
26.2 mm |
Diámetro nominal |
500 mm |
Grosor |
7 mm |
Diámetro exterior |
520 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
500 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1683.000 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
512 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
0439500 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |