Arandela de seguridad

Ref.: 04381004
Ver todas las versiones

ASEG-DIN471-AS-100X4,0

Descripción

ASEG-DIN471-AS-100X4,0
Arandela de seguridad
DIN 471, acero AS, sin recubrimiento
Diseño reforzado para ejes, forma AS

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Formulario

AS
Más Información

Anchura de ojo

10.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

100 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.160 g
Más Información

Diámetro interno

94.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

96.5 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información

Catálogo General

04381004
Scroll to top