Soporte para señal con orificios alargados

Ref.: 05293 090
Ver todas las versiones

DDU ACCES.PARA FLEJE LONGITUD 90MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ACCES.PARA FLEJE LONGITUD 90MM
Soporte para señal con orificios alargados

Para la instalación de señales, paneles, cajas de interruptores, etc. (junto con fleje sin fin y bandas de cierre)

Material

1,4301
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

80 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

15 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

2.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.100 g
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

50-80 mm
Más Información

Catálogo General

05293090

Ficha Técnica

32406665.pdf
Scroll to top