Incluye: 2 x chasis, 4 x ruedas de guía doble, 4 x pernos, 8 x tornillos, 1 x dispositivo antiinclinación, 1 x accesorio de montaje
Plazo de entrega: 5 días laborables
Material |
PLA |
Color |
Negro |
Diámetro del rollo |
50 mm |
Versión de la rosca |
Duro |
Capacidad de carga |
100 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1365.000 g |
Aptitud para la anchura útil del módulo |
416 mm |
Catálogo General |
0684602196 |