Tapón aislante

Ref.: 0874715015
Ver todas las versiones

-DAEMMK-MT-MULTITHERMVENT-DN15

Descripción

-DAEMMK-MT-MULTITHERMVENT-DN15
Tapón aislante
Multiválvula térmica

Compatibilidad universal

Adecuado para muchas conexiones de uso habitual

Bloqueo geométrico

Sin necesidad de piezas de cierre adicionales, como abrazaderas o grapas

Reutilizable

Puede desmontarse y volver a montarse para la realización de trabajos de mantenimiento o reparación


Para aislar válvulas de termostato y multiválvulas con rosca interior en:


  • Sistemas de calefacción y de agua caliente conforme a EnEV, 50 %

  • Sistemas de agua fría conforme a DIN 1988

Conductividad térmica λ

0.035 W/(m*K)
Más Información

Material

PP
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Rango de aplicación según GEG

50%
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Anchura nominal DN

DN 15
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

De acuerdo con el certificado de prueba P-MPA-E-14-524
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Longitud del armazón

130 mm
Más Información

Longitud del tapón aislante

144 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Diámetro interior del tapón aislante

34 mm
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 10 °C de temperatura media
Más Información

Altura del tapón aislante

90 mm
Más Información

Diámetro exterior del tapón aislante

62 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 110 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / De acuerdo con el certificado d
Más Información
Scroll to top