CUCHILLO PELACABLES (8-28MM) Cuchilla pelacables AM 281 Los revestimientos de componentes suaves de la banda y el mango garantizan el máximo agarre
La profundidad de corte se ajusta mediante el tornillo del extremo del mango
Cuchilla revestida con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales
Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa
Fabricada en Alemania
Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm
Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)
No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
https://www.wurth.es/cuchillo-pelacables-8-28mm-1430620CUCHILLO PELACABLES (8-28MM)CUCHILLO PELACABLES (8-28MM)<br>Cuchilla pelacables AM 281<br>Los revestimientos de componentes suaves de la banda y el mango garantizan el máximo agarre<br><ul><li>La profundidad de corte se ajusta mediante el tornillo del extremo del mango</li><li>Cuchilla revestida con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.</li><li>Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales</li><li>Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa</li><li>Fabricada en Alemania</li></ul><br><P>Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm</P><br><P>Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)</P><br><P>No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32240634.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32240634.jpg430634/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:29:56+0000