Cuchillo mango inyectado

Ref.: 6106115299
Ver todas las versiones

CUCHILLO PANERO MANGO INYECTADO 30 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLO PANERO MANGO INYECTADO 30 CM
Cuchillo mango inyectado
Cuchillo panero
Hoja de 30 cm
  • Cuchillo de alta calidad para un uso profesional y continuado.
  • Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio.
  • Hoja de los cuchillos con acabado pulido Semi Mate.
  • Cuello del mango redondeado para la perfecta sujeción de la hoja.
  • El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión.
  • Mango inyectado con forma ergonómica para un mayor agarre.
  • Con tacto antideslizante para obtener mayor seguridad y precisión en el corte.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para el lavavajillas.

Corte de todo tipo de pan a rebanadas y productos derivados.

Longitud de hoja

30 cm
Más Información

Material

SST/ST
Más Información

Longitud

42 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

6106115299

Ficha Técnica

32411804.pdf
Scroll to top