Cuchara para altas temperaturas

Ref.: 6105307040
Ver todas las versiones

CUCHARA SILICONA ALTA TEMPERATURA 41CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHARA SILICONA ALTA TEMPERATURA 41CM
Cuchara para altas temperaturas
  • Espátula cóncava para remover para uso profesional.
  • Mango ergonómico.
  • Resiste temperaturas hasta 260ºC.
  • Ideal para caterings, colectividades, hostelería, restauración…
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas

Material

SILIC
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

120 °C
Más Información

Longitud

42 cm
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

260 °C
Más Información

Descripción de tipo

Resistente hasta 260º Pala 11x7 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

538334341.pdf

Catálogo General

6105307040

Ficha Técnica

32411818.pdf
Scroll to top