Manta protectora de alta temperatura HTD 1000

Ref.: 09843500
Ver todas las versiones

CUBIERTA PROTEC. SOLDADURA 3000X2000

Descripción

CUBIERTA PROTEC. SOLDADURA 3000X2000
Manta protectora de alta temperatura HTD 1000
Para proteger componentes delicados durante trabajos de soldadura
  • Indicada para condiciones extremas
  • Resistente a las chispas, escoria, cordones de soldadura y materiales incandescentes
  • Sin amianto

Para trabajos de soldadura en conexiones de tubos

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

2000 mm
Más Información

Sin amianto

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

1000 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

70194000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7810.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

850 °C
Más Información

Resistencia contra

ChispasCordones de soldaduraEscoriasMateriales al rojo vivo
Más Información

Catálogo General

09843500
Scroll to top