Cubeta policarbonato

Ref.: 6107211100
Ver todas las versiones

GN WÜRTH POLICARBONATO 100MM 1/1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GN WÜRTH POLICARBONATO 100MM 1/1
Cubeta policarbonato
GASTRONORM
Cubeta Gastronorm 1/1 policarbonato
  • Cubeta Gastronorm de policarbonato de excelente calidad para el uso profesional.
  • Resiste temperaturas de entre -40ºC y 130ºC.
  • Adaptable a todo tipo de hornos con vaporeras con sistema Gastronorm.
  • Policarbonato transparente que permite conocer de forma inmediata el contenido de la cubeta.
  • Útil para conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Son más prácticas para el transporte y la exposición que las de acero inoxidable.
  • Puede ser intercambiable con las cubetas Gastronorm de acero inoxidable.
  • Especialmente diseñadas para el almacenamiento de productos a granel, ingredientes varios en neveras o cámaras frigoríficas. Ideales para presentación en buffets fríos.
  • Conforme la normativa EN-631.2.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.

Ideal para presentación de alimentos calientes y fríos, descongelar, recalentar, microondas y optimizar espacios.

Material

PC
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Anchura

325 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

890.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

530 x 325 x 100 mm
Más Información

Longitud x anchura

530 x 325 mm
Más Información

Catálogo General

6107211100

Ficha Técnica

32411787.pdf
Scroll to top