Terminal de cables para crimpado, forma de clavija

Ref.: 096740240
Ver todas las versiones

CRMPCBLSH-PIN-46231-CU-(J2N)-6,0

Descripción

CRMPCBLSH-PIN-46231-CU-(J2N)-6,0
Terminal de cables para crimpado, forma de clavija
Aislamiento de poliamida

Funda aislante expandida

Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.

Inserción de entrada fácil "Easy Entry"

Inserción fácil, rápida y firme del conductor

Poliamida de alta calidad

Para su uso en situaciones que implican cambios de carga y fluctuaciones de temperatura


Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Se puede almacenar en ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud del pasador

13 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

25.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Anchura

2.7 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Nailon
Más Información

Ancho interior

6.5 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

DIN

46231
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.735 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Normas

DIN 46231
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 105 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 105 °C
Más Información
Scroll to top