Contrapeso de equilibrado de zinc

Ref.: 083063 20
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ZN-OEM-VEHICULO-JAPONES-20G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA-ZN-OEM-VEHICULO-JAPONES-20G
Contrapeso de equilibrado de zinc
Tipo 63-Z
Contrapeso de impacto para llantas de aluminio japonesas (JJ-Horn)
  • Producto posterior para los contrapesos anteriores de los equipamientos originales de Nissan y Toyota
  • N.º de comparación de Hofmann: 661

Número de comparación

Hofmann-Vergleichs-Nr.: 661
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

63-Z
Más Información

Peso de compensación

20 g
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Catálogo General

08306320

Ficha Técnica

32406695.pdf

Ficha Técnica

32406696.pdf
Scroll to top