Soporte VARIFIX® de 41/41/2.5, en cruz

Ref.: 0862009073
Ver todas las versiones

CONSOLA-41/41-ACROSS-TH2,5-600MM

Descripción

CONSOLA-41/41-ACROSS-TH2,5-600MM
Soporte VARIFIX® de 41/41/2.5, en cruz
Acero cincado
Soporte de pared cincado para el montaje de tuberías y muchos otros usos
  • Retención segura gracias a la base estable
  • Alineación simple debido a los orificios oblongos de la base, que se rotan 90°
  • Tapón de cierre de riel incluido

Para el montaje de tuberías, especialmente en elevadores y ejes.


  • No adecuado para uso en exteriores. Para montaje en exteriores, seleccione la gama en acero inoxidable.

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 5

0.46 kN
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud efectiva del soporte

638 mm
Más Información

Ancho de perfil

41 mm
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

12.5 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 1

2.19 kN/m
Más Información

Grosor de la base

8 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 2

1.38 kN
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 4

0.69 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1940.000 g
Más Información

Anchura de base

50 mm
Más Información

Altura de la base

126 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 3

0.69 kN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

20 x 12,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información
Scroll to top