Características
Material |
Poliéster |
Capacidad de carga máx. |
2.5 ton |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
2.5 m |
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente |
1500 daN |
Anchura |
50 mm |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Carga previa |
300 daN |
Certificación de producto |
Certificado de seguridad GS |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
2500 daN |
Longitud del controlador de la correa |
50 mm |
Forma de gancho |
Punta de gancho |
Etiqueta interior |
Sí |
Estándar EN |
12195-2 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Peso del producto (por artículo) |
1000.000 g |
Normas |
EN 12195-2 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
5713940025 |
Ficha Técnica |
638251560.pdf |