CONJ AMARRE 5T 9M ERGO PERSO SERIGRA

Ref.: 5987014136

CONJ AMARRE 5T 9M ERGO PERSO SERIGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJ AMARRE 5T 9M ERGO PERSO SERIGRA

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

500 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Carga de tensión recomendada

5000 daN
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3250.000 g
Más Información

Catálogo General

5987014136

Ficha Técnica

658471805.pdf

Ficha Técnica

658481437.pdf
Scroll to top