Acoplamiento rápido ABC, recto

Ref.: 0885620007
Ver todas las versiones

CONEXION RAPIDA TUBO 15X12 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION RAPIDA TUBO 15X12 MM
Acoplamiento rápido ABC, recto

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

0 mm
Más Información

Descripción de tipo

Heavy duty
Más Información

Diámetro exterior del tubo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620007

Ficha Técnica

32406706.pdf
Scroll to top