Superficie de A2K
Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ
Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
20 bar |
Superficie |
A2K |
Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera |
11 mm |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
M16 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
73079910900 |
Peso del producto (por artículo) |
43 g |
Catálogo General |
0884211116 |