Pieza en T

Ref.: 0886000414
Ver todas las versiones

CONEXION EN T INOX DN20-G1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION EN T INOX DN20-G1
Pieza en T

Se puede almacenar en ORSY

Material

SST
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Longitud 2

45 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

348.700 g
Más Información

Catálogo General

0886000414

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top