CONECTOR TIRA LED MULTIUSO

Ref.: 0976525030
Ver todas las versiones

CONECTOR TIRA LED 5MM IP20 MULTIUSOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR TIRA LED 5MM IP20 MULTIUSOS
CONECTOR TIRA LED MULTIUSO
Conector versátil y compacto para tira LED COB

Características

• Permite realizar hasta nueve tipo de conexiones diferentes.

• Cada pin puede perforar y fijar firmemente el FPC de la tira LED.

• Diseño transparente para lograr mejor efecto de iluminación.

• Puede funcionar en espacios estrechos como canales de aluminio, ranuras, huecos de muebles, etc.

• Dos anchuras: 5 y 8mm.

Ventajas:

• Producto versátil con múltiples posibilidades de conexión.

• Fácil de instalar.

Beneficios:

• Ahorro de tiempo.

Tipo de conexión:

• Tira a cable

• Tira a tira

• Forma L

• Forma T

• Forma de cruz

• Alimentación lateral

• Cable a cable

• Forma de T + cable

• Forma de L + cable


• Sólo apto para conexiones en instalaciones de tira LED COB en interior.


• Iluminación en escaparatismo, interiorismo y mobiliario.

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Catálogo General

0976525030

Ficha Técnica

646211697.pdf
Scroll to top