EQUIPO SOLDADOR

Ref.: 098415075
Ver todas las versiones

CONECTOR-DINSE-10-25MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- También llamados OKC

- Potencia máxima 150 A

- Diámetro 9 mm

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

098415075

Ficha Técnica

32409727.pdf