Conexión recta

Ref.: 0885307110
Ver todas las versiones

CONECTOR RECTO SERIE LL 10MM-M14X1.0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR RECTO SERIE LL 10MM-M14X1.0
Conexión recta
Para sistemas de frenos neumáticos

Superficie de A2K

Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Catálogo General

0885307110

Ficha Técnica

32406720.pdf

Ficha Técnica

32406763.pdf
Scroll to top