Ángulo de conexión VARIFIX®

Ref.: 5254004062
Ver todas las versiones

CONECTOR-PRFL41-90DGR-4HOLE-HDG-PWRKNB

Descripción

CONECTOR-PRFL41-90DGR-4HOLE-HDG-PWRKNB
Ángulo de conexión VARIFIX®
para tuerca VARIFIX® Power Lock 41 galvanizada por inmersión en caliente por lotes
Con cuatro orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con la tuerca VARIFIX® Power Lock
  • Para conectores de esquina
  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Longitud del tramo 2

120 mm
Más Información

Distancia entre orificios

51 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Anchura lateral

40 mm
Más Información

Longitud del tramo

120 mm
Más Información

Peso

290 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.300 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top