Conector angular

Ref.: 4952600246
Ver todas las versiones

CONECTOR-ALUDC-BLK-SLOT8-M8-40X80MM

Descripción

CONECTOR-ALUDC-BLK-SLOT8-M8-40X80MM
Conector angular
Para una conexión sencilla de dos perfiles de aluminio en un ángulo de 45°

Material

ALUD
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del tornillo (ds)

8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Peso

166.2 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

8.8 mm
Más Información

Diámetro interior

8.5 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.200 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top