COLUMNA EXTR. CROMO 300MM H1250-1570 Módulo de cocina extraíble DELUXE Herraje set columna extraíble
Herraje para el montaje de una columna extraíble, el set está compuesto de guía inferior y superior, cuadro bastidor y cestas.
Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.
3 alturas de marco extensible, con 4 cestas para la medida más pequeña, 5 cestas para la intermedia y 6 para la de mayor altura.
Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
Dos modelos, para módulos de 300 y 400 mm. Profundidad mínima de montaje 480 mm.
7,5 Kg de capacidad de carga por balda.
Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
Regulación 3D del frente de la columna: Vertical: +/- 4mm. Lateral: +/- 5 mm. Inclinación lateral: +/- 4 mm.
https://www.wurth.es/columna-extraible-300-4-cestas-cromo439137COLUMNA EXTR. CROMO 300MM H1250-1570COLUMNA EXTR. CROMO 300MM H1250-1570<br>Módulo de cocina extraíble<br>DELUXE<br>Herraje set columna extraíble<br><ul><li>Herraje para el montaje de una columna extraíble, el set está compuesto de guía inferior y superior, cuadro bastidor y cestas.</li><li>Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.</li><li>3 alturas de marco extensible, con 4 cestas para la medida más pequeña, 5 cestas para la intermedia y 6 para la de mayor altura.</li><li>Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.</li><li>Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.</li><li>Dos modelos, para módulos de 300 y 400 mm. Profundidad mínima de montaje 480 mm.</li><li>7,5 Kg de capacidad de carga por balda.<br></li><li>Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.</li><li>Regulación 3D del frente de la columna: Vertical: +/- 4mm. Lateral: +/- 5 mm. Inclinación lateral: +/- 4 mm.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/138924913.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/138924913.jpg2024-02-16T19:33:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!