Clavo estriado en tira, 34°, con caña anular

Ref.: 048262975
Ver todas las versiones

CLV-M.CA-TIRA.-ESTRIA.-2,9X75

Descripción

CLV-M.CA-TIRA.-ESTRIA.-2,9X75
Clavo estriado en tira, 34°, con caña anular
Acero, sin recubrimiento

Producto apto para DSN 5090, 34°, n.º art. 0703 543 0


Vigas de techo, travesaños de techo, contralistones, paneles de techo

Número por palet

194400 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.9 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diseño

Ranurado y con revestimiento de resina
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.1 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.495 g
Más Información
Scroll to top