Sujetacables PG

Ref.: 0971550016
Ver todas las versiones

CLIP-CLAMP-PLA-PG16-22,5MM

Descripción

CLIP-CLAMP-PLA-PG16-22,5MM
Sujetacables PG
Abrazadera de sujeción de tuberías PG
  • Interconexión
  • Con orificio ranurado 4,5 x 12,4 mm
  • para tubos PG

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Anchura del orificio alargado

4.5 mm
Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

Más Información

Tamaño nominal

16
Más Información

Longitud del orificio alargado

12.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top