Paquete de clavos, clavo estriado de media cabeza

Ref.: 0864937080
Ver todas las versiones

PAQUETE-CLAVOS-DIGA WO1/34-2,8X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAQUETE-CLAVOS-DIGA WO1/34-2,8X80
Paquete de clavos, clavo estriado de media cabeza
Para DIGA® WO-1/34

Se suministra en una práctica caja de transporte:

  • Clavos estriados de media cabeza, 34°
  • Cartuchos de gas (1 cartucho para aprox. 1000 clavos)

G5.2

Longitud del clavo

80 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima del clavo

50 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

2000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso y con revestimiento de resina
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

2 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Adecuado para el diámetro máximo del clavo

2.8 mm
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo del clavo

2.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de clavo

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.982 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo

2,8 - 2,8 mm
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo

50-90 mm
Más Información

Catálogo General

0864937080

Ficha Técnica

32408081.pdf
Scroll to top