Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-1

Ref.: 0864900038
Ver todas las versiones

CLAVOS 38MM/CARGA DE GAS NG CS-1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVOS 38MM/CARGA DE GAS NG CS-1
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-1
Para DIGA CS-1

Una unidad de embalaje incluye 1000 clavos y una celda de combustible


  • Para la fijación de perfiles en U en construcciones en seco

  • Fijaciones en hormigón, acero, mampostería y madera en trabajos eléctricos y de instalación, construcciones en seco, etc.

G1.1

Longitud del clavo

38 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

1000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.3 mm
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.254 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0864900038

Ficha Técnica

32408056.pdf
Scroll to top