Surtido de remaches ciegos ISO 15981, cabeza redonda

Ref.: 5964514500
Ver todas las versiones

CJTO-SYSKO-REMACHES-4,0MM-ALU/ALU-702PCS

Descripción

CJTO-SYSKO-REMACHES-4,0MM-ALU/ALU-702PCS
Surtido de remaches ciegos ISO 15981, cabeza redonda
En maletín de sistema 4.4.1. Aluminio

Compatible con RoHS

Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

702 Uds
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3032.000 g
Más Información

Material del mandril

Aluminio
Más Información

ISO

15981
Más Información

Normas

ISO 15981
Más Información
Scroll to top