Conjunto llavesTX con mango en T de 2 componentes

Ref.: 0613119070
Ver todas las versiones

CJTO-MANGO-T-2C-TX-METALRACK-7PCS

Descripción

CJTO-MANGO-T-2C-TX-METALRACK-7PCS
Conjunto llavesTX con mango en T de 2 componentes
7 unidades con organizador
Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza

Características ergonómicas óptimas

  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo

Rápida identificación de la herramienta necesaria

  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
  • Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth

Versátil

  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca

Velocidad y precisión

  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
  • También evita que los dedos resbalen
  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste

Siempre listo cuando lo necesite

  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
  • Estantería metálica adecuada como soporte de banco de trabajo o para montaje en pared

Mayor resistencia a la corrosión

  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Tipo de punta

TX
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1087.000 g
Más Información
Scroll to top