CJTO MACHOS BROCAS SMARTSTEP M3-M12 Surtido de brocas para machos de roscar Orificio ciego SMART STEP M3-M12 de acero, 14 piezas Compuesto por brocas de alto rendimiento con tecnología SMART STEP que permiten practicar orificios circulares de alta precisión y macho de roscar de orificios ciegos para mecanizar aceros de hasta 850 N/mm². Disponible en estuche de sistema ORSY®.
Brocas helicoidales con geometría de punta de broca escalonada
Orificios circulares precisos
Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
Taladrado muy cómodo, rápido y sin esfuerzo
Sin giro de la broca y transmisión de potencia óptima en el portabrocas gracias al vástago plano de 3 caras (desde 4 mm de diámetro)
Macho de roscar
La nueva geometría Vario evita la acumulación de virutas
Preparación optimizada del filo de corte gracias al proceso de acabado en varias fases para una excelente eliminación de virutas y roscas perfectamente fieles al calibre
Menor riesgo de astillado de la herramienta durante el retorno gracias a la parte roscada en ángulo
Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero
Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.
Puede encontrar más información, como los valores de corte recomendados, en los productos individuales.
https://www.wurth.es/cjto-machos-brocas-smartstep-m3-m12-1478804CJTO MACHOS BROCAS SMARTSTEP M3-M12CJTO MACHOS BROCAS SMARTSTEP M3-M12<br>Surtido de brocas para machos de roscar<br>Orificio ciego SMART STEP M3-M12 de acero, 14 piezas<br>Compuesto por brocas de alto rendimiento con tecnología SMART STEP que permiten practicar orificios circulares de alta precisión y macho de roscar de orificios ciegos para mecanizar aceros de hasta 850 N/mm². Disponible en estuche de sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Brocas helicoidales con geometría de punta de broca escalonada</p><ul><li>Orificios circulares precisos </li><li>Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse</li><li>Taladrado muy cómodo, rápido y sin esfuerzo </li><li>Sin giro de la broca y transmisión de potencia óptima en el portabrocas gracias al vástago plano de 3 caras (desde 4 mm de diámetro)</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar</p><ul><li>La nueva geometría Vario evita la acumulación de virutas</li><li>Preparación optimizada del filo de corte gracias al proceso de acabado en varias fases para una excelente eliminación de virutas y roscas perfectamente fieles al calibre </li><li>Menor riesgo de astillado de la herramienta durante el retorno gracias a la parte roscada en ángulo</li><li>Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero</li><li>Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales</li></ul><P></P><p class="level1">Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura</p><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.</li><br/><li>Puede encontrar más información, como los valores de corte recomendados, en los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/553629254.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/553629254.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Machos de roscar a máquina2024-02-16T19:51:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!