Surtido de llaves combinadas, acodadas

Ref.: 071330250
Ver todas las versiones

CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 9 PZ.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 9 PZ.
Surtido de llaves combinadas, acodadas
9 piezas

Accionamiento: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal

Norma: DIN 3113B/ISO 3318

Geometría: Inclinación del lado del anillo: 10°, acodadura de la mordaza: 15°

Su diseño estrecho tiene las dimensiones externas mínimas, contornos redondeados pronunciados y bordes sin rebabas

Material: Acero cromo-vanadio

Superficie: cromada, cabezas y anillo pulidos

Contenido: 9 piezas

1 llave combinada de cada uno de los siguientes tamaños: 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

DIN

3113
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1841.000 g
Más Información

ISO

3318
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 3113
Más Información

Catálogo General

071330250

Ficha Técnica

32408765.pdf
Scroll to top