Marca de delimitación 983 3M Diamond Grade

Ref.: 5M9831055
Ver todas las versiones

CINTA-REFLECTANTE-CAMIÒN 0,55X50M

Descripción

CINTA-REFLECTANTE-CAMIÒN 0,55X50M
Marca de delimitación 983 3M Diamond Grade
Marcado de contorno de alta calidad para estructuras permanentes de conformidad con la norma UN ECE 104.
  • Películas microprismáticas
  • Visibilidad nocturna excepcionalmente buena a larga distancia
  • Colores claros y brillantes, tanto de día como de noche
  • Amarillo fluorescente para ofrecer visibilidad las 24 horas
  • Sin revestimiento de aluminio, impide completamente la oxidación
  • Borde sellado contra la suciedad y la humedad
  • Autoadhesiva para un uso sencillo

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

52 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100213255
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1469.000 g
Más Información
Scroll to top