Cinta de carrocero fina de PVC.

Ref.: 099200933
Ver todas las versiones

CINTA-FINA-CONTORNOS-9MMX33M

Descripción

CINTA-FINA-CONTORNOS-9MMX33M
Cinta de carrocero fina de PVC.
Cinta adhesiva delgada y altamente resistente a la temperatura, ideal para un enmascaramiento preciso durante trabajos de pintura multicolor y diseños personalizados, con una excelente adhesión a una amplia variedad de superficies.

Ideal para obtener bordes definidos y limpios.

  • Perfecta para contornos, se puede utilizar universalmente para curvas y líneas rectas, sin recuperación elástica.
  • Se adhiere bien sobre superficies planas para lograr bordes de pintura precisos, sin pliegues, y ofrece líneas de color excelentes y limpias.
  • Se mantiene en su posición durante el tiempo que sea necesario.
  • No forma ondulaciones cuando se tira de ella.
  • No deja ningún residuo cuando se retira y no acumula pintura en los bordes.
  • Para pinturas al agua y a base de disolvente.

Resistente a temperaturas de hasta 150 °C, durante al menos una hora.

  • Adecuada para varios ciclos de secado en cabinas de pintura.

Excelente adherencia a una amplia variedad de superficies.

  • Excelentes propiedades de adherencia la convierten en la solución adecuada para enmascarar metal, plástico y caucho.

Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad.

Libre de siliconas.


Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes. Para evitar que la pintura se introduzca por detrás de la cinta, la cinta adhesiva debe aplicarse con la máxima presión.


La cinta de carrocero fina es perfecta para trabajos de enmascaramiento muy fino y flexible. La cinta adhesiva es ideal para enmascaramientos en situaciones que requieren de la aplicación de varios colores de pintura, líneas finas, acabados especiales, pintura de diseño-diseños personalizados, trabajos artísticos o aplicaciones individuales de pintura sobre carrocerías de automóviles, vehículos comerciales, vehículos especiales, aeronaves y embarcaciones. También es adecuada para el enmascarado de molduras durante trabajos de pintura.


Temperatura ideal de aplicación aprox. +15 °C a 30 °C. No recomendado para uso en exteriores.

Cantidad mínima del pedido

1 Uds
Más Información

Filial

Automoción
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

PVC/PC
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

6.5 N
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de caucho natural
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

PlásticosRecubrimientoTaller de carrocería
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 30°C
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Alargamiento de ruptura

180 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.15 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 24 horas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 150 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

0 hasta 150 °C / después de 24 horas
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 30°C
Más Información
Scroll to top