Distancia entre orificios |
52.5 mm |
Corriente nominal mínima |
0.37 A |
Material |
ST-ZD |
Corriente nominal máxima |
0.56 A |
Superficie |
ZN |
Anchura |
28 mm |
Tensión nominal máxima |
12 V/CA/CC |
Con dispositivo de bloqueo |
Sí |
Con dispositivo de desbloqueo |
Sí |
Adecuado para |
Puertas de madera con cierre al ras y renvalso |
Grosor |
20.5 mm |
Tensión nominal mínima |
8 V/CA/CC |
Resistencia eléctrica |
17 Ohm |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Código del sistema armonizado |
83014090000 |
Peso del producto (por artículo) |
174.000 g |
Altura |
67 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Corriente nominal mínima/máxima |
0,37-0,56 A |
Tensión nominal mínima/máxima |
8 / 12 V/CA/CC |
Ficha Técnica |
32407670.pdf |