Chaveta, perfil bajo

Ref.: 0426006020
Ver todas las versiones

CHAVE.-DIN6885-C45K-A-6X4X20

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45K-A-6X4X20
Chaveta, perfil bajo
DIN 6885 acero sin recubrimiento, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.349 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top