100% Poliéster - 320 gr/m2
| Material | 100 % poliéster | 
| Instrucciones para el cuidado | No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía | 
| Lavable a | 40°C | 
| Color | Negro | 
| Tamaño | 3XL | 
| Peso del tejido por m2 | 320 g | 
| Tamaño FR/ES/PT/BE | 3XL | 
| Peso del producto (por artículo) | 630.000 g | 
| Guía de tallas | guia-tallas | 
| Catálogo General | M441596005 | 
| Ficha Técnica | 566742215.pdf |